Roseta inox para puerta

Ref.: 0689153100

JGO.ROSETA INOX.OSLO D52MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.ROSETA INOX.OSLO D52MM
Roseta inox para puerta
OSLO
  • Material Acero Inoxidable AISI 304.
  • Roseta Ø 50 mm.
  • Montaje con picaporte de 60 mm.
  • Muelle espiral de gran resistencia.
  • Homologación por 200.000 aperturas.
  • 5 agujeros de fijación:

2 con tornillo pasante M4.

3 con tornillo para madera Ø 3,5 mm.

  • Eje manilla cuadrado 8 mm.
  • Provista de tornillo de sujeción de la manilla al cuadradillo para obtener mayor resistencia en el montaje.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689153100

Ficha Técnica

32407360.pdf
Scroll to top