Manilla para puerta

Ref.: 0689102103

JGO.MANILLA EURO L. LAMINADO CC70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.MANILLA EURO L. LAMINADO CC70
Manilla para puerta
EURO

Características

  • Material: latón laminado con alto porcentaje de cobre (70/30).
  • Espesor uniforme en toda su extensión (20 micras).
  • Revestimiento anticorrosivo con laca poliuretánica de alta transparencia.
  • Aplicación de laca a través de cataforesis.
  • Sistema de embutición en frio que garantiza una total simetría de las piezas, viseles y dibujos.
  • El latón laminado presenta una cohesión molecular infinitamente mayor, lo cual reduce la porosidad, evitando problemas de picados y oxidaciones.
  • Reducción de las holguras y mejora del ajuste entre placa y manilla, evitando los rozamientos, potenciando la acción del muelle.
  • Eje manilla cuadrado 8 mm.
  • Eje condena cuadrado 6 mm.
  • Resistencia niebla salina superior a 1000 horas.
  • 5 años de garantía.
  • Homologación por 150.000 aperturas

Es imprescindible que la colocación de la manilla sea una vez finalizada la obra, para evitar que las pinturas, acetonas o ambientes corrosivos deterioren la pieza.


Para su limpieza no debe usarse ningún tipo de limpia metales u otro producto de limpieza, ya que pueden dañar la placa protectora.


Por todo lo anteriormente expuesto, garantizamos nuestro producto por 5 años, salvo que se demuestre su mal uso.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0689102103

Ficha Técnica

32407349.pdf
Scroll to top