Material |
ST |
Superficie |
Galvanizado/bruñido |
Anchura de instalación |
12.7 mm |
Longitud nominal |
500 mm |
Capacidad de carga |
35 kg |
Peso del producto (por artículo) |
1.460 kg |
Altura |
45 mm |
ODU |
0 |
Certificado de producto |
571895945.pdf |
Catálogo General |
0684000134 |
Ficha Técnica |
32407095.pdf |