Tapa para sistema de vasos desechables pintura

Ref.: 0818800011
Ver todas las versiones

JGO-25TAPAS-SISTEMA-PSW-300ML-190MICR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO-25TAPAS-SISTEMA-PSW-300ML-190MICR
Tapa para sistema de vasos desechables pintura
PSW
Juego de 25 tapas desechables de reposición.
25 caps

Incluidos en la entrega

25 caps
Más Información

Se puede utilizar para los contenidos del contenedor

300 ml
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

3 cm
Más Información

Grado de filtración

190 µm
Más Información

Diámetro

8 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

375.000 g
Más Información

Catálogo General

0818800011

Ficha Técnica

59955151.pdf
Scroll to top