Sierra de dientes finos, sin arco
Hoja de sierra plegable
Ahorra espacio eficazmente y protege los dientes
Dientes endurecidos por inducción
Excepcionalmente afilada, con una gran estabilidad
Hoja de sierra excepcionalmente flexible
Para trabajar en lugares de difícil acceso
En maletín de plástico
Idónea tanto para cortes a la longitud deseada como para cortes profundos
Longitud de lámina |
250 mm |
Material |
ST |
Longitud (plegado) |
315 mm |
Grosor de la hoja |
0.5 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Longitud (en posición desenrollada) |
580 mm |
Ancho de lámina |
56 mm |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
378.000 g |
Catálogo General |
5760051008 |