Pieza de repuesto para la unidad Würth Power Start
Corriente nominal |
400 A |
Corriente máxima |
1000 A |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Tensión de salida |
24 V/CC |
Catálogo General |
0772726104 |