Interruptor automático magnetotérmico terciario

Ref.: 0975701191
Ver todas las versiones

INT-MAGNETO-10A-4P-6KA-CURVA C

Descripción

INT-MAGNETO-10A-4P-6kA-CURVA-C

Número de polos eléctricos

4 Uds
Más Información

Profundidad

73 mm
Más Información

Corriente nominal

10 A
Más Información

Capacidad de ruptura nominal

230 V/CA
Más Información

Número de módulos

4 Uds
Más Información

Longitud

70.8 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Diseño de la corriente del gatillo

0 mA
Más Información

Frecuencia máxima

50 Hz
Más Información

Corriente conmutada

6 kA/CA/CC
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Característica del gatillo

C
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información