Tira de montaje perforada crimpada sin borde perforado

Ref.: 0972010112
Ver todas las versiones

-INSTLSTRP-PER-CORRUGATE-HOD4,8-B

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-INSTLSTRP-PER-CORRUGATE-HOD4,8-B
Tira de montaje perforada crimpada sin borde perforado
  • Suspensiones (p. ej., tubos, conductos de ventilación)
  • Para el montaje de tubos eléctricos o sanitarios, y cables y tuberías en hormigón no terminado

En una práctica caja de plástico con ruedas


Tenga en cuenta que la tira se desgarra una vez alcanzado el valor de carga de ruptura. Deben tenerse en cuenta las vibraciones y las cargas de la ubicación, al igual que el factor de seguridad correspondiente necesario.

Distancia entre orificios

14 mm
Más Información

Material

1,0226
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.8 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima

800 N
Más Información

Código del sistema armonizado

721230000800
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.400 g
Más Información

Catálogo General

0972010112

Ficha Técnica

32408466.pdf
Scroll to top