Inserto roscado autocortante

Ref.: 0660301061
Ver todas las versiones

INSERTO-ROSCADO-SLFCUT-(DSP)-A-M6

Descripción

INSERTO-ROSCADO-SLFCUT-(DSP)-A-M6
Inserto roscado autocortante
Ahorra tiempo de reparación y refuerzo de roscas
  • Para practicar uniones roscadas de alta resistencia y de otro tipo en materiales de baja resistencia al cizallamiento, p. ej., fundición de hierro, aleaciones de aluminio, plásticos, madera noble, etc.
  • Basta con enroscar los insertos en un orificio previamente taladrado o abierto
  • Efecto de corte gracias a bordes afilados y roscas interrumpidas de la rosca macho
  • Las vueltas de rosca delanteras están achaflanadas para facilitar el roscado y la introducción
  • El filo de corte mantiene los insertos roscados fijos aun cuando se produzcan vibraciones fuertes o la pieza sufra sacudidas.
  • Pasivado de película gruesa de cinc sin cromo (VI) para una buena protección contra la corrosión (resistencia a la corrosión en la prueba de pulverización salina según DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h para óxido blanco/120 para óxido rojo)

  • Usos en todo el sector del procesamiento de metales y plásticos

  • Refuerzo de roscas en herramientas con baja resistencia al cizallamiento, por ejemplo, hierro fundido, aleaciones de aluminio, plásticos, madera noble, etc.

  • Para la reparación de roscas deformadas

  • Usos habituales:

- Metales ligeros y metales con una resistencia de hasta 400 N/mm² aprox.


- Hierro fundido con dureza hasta aprox. 220 HB


- Plástico y plástico reforzado con fibra de vidrio


(Se recomiendan pruebas en el componente original, particularmente cerca de los bordes).

Material

Acero, cementado
Más Información

Superficie

TFP
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.6 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Rosca interior

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.390 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Diámetro exterior x paso

9 x 1 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,2-8,6 mm
Más Información
Scroll to top