Inserto roscado autocortante

Ref.: 0660303060
Ver todas las versiones

INSERTO-ROSCADO-SL-1.4305-M6X14MM

Descripción

INSERTO-ROSCADO-SL-1.4305-M6X14MM
Inserto roscado autocortante
Ahorra tiempo de reparación y refuerzo de roscas
  • Para practicar uniones roscadas de alta resistencia y de otro tipo en materiales de baja resistencia al cizallamiento, p. ej., fundición de hierro, aleaciones de aluminio, plásticos, madera noble, etc.
  • Basta con enroscar los insertos en un orificio previamente taladrado o abierto
  • Efecto de corte gracias a bordes afilados y roscas interrumpidas de la rosca macho
  • Las vueltas de rosca delanteras están achaflanadas para facilitar el roscado y la introducción
  • El filo de corte mantiene los insertos roscados fijos aun cuando se produzcan vibraciones fuertes o la pieza sufra sacudidas.
  • De acero inoxidable 1.4305

  • Usos en todo el sector del procesamiento de metales y plásticos

  • Refuerzo de roscas en herramientas con baja resistencia al cizallamiento, por ejemplo, hierro fundido, aleaciones de aluminio, plásticos, madera noble, etc.

  • Para la reparación de roscas deformadas

  • Usos habituales:

- Metales ligeros y metales con una resistencia de hasta 400 N/mm² aprox.


- Hierro fundido con dureza hasta aprox. 220 HB


- Plástico y plástico reforzado con fibra de vidrio


(Se recomiendan pruebas en el componente original, particularmente cerca de los bordes.)

Material

1.4305
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9.4 mm
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Rosca interior

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Diámetro exterior x paso

10 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,8-9,4 mm
Más Información
Scroll to top