Se puede utilizar una broca de Ø 30 mm para abrir el hueco.
Adecuado para encastrar en puertas correderas interiores.
Se recomienda fijar el tirador de encastre a la roseta de base de plástico en dos puntos con silicona neutra.
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
15 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
104.5 mm |
Material |
BRS |
Superficie |
VCR |
Tipo de montaje |
Para inclusión |
Longitud |
125 mm |
Diseño |
Sin perforación |
Anchura |
39 mm |
Diámetro del orificio |
3 mm |
Número de puntos de montaje |
2 puntos |
Adecuado para |
Puertas de madera corredizas |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
62.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
068619140 |