Rotulador de tinta premium

Ref.: 0967915202
Ver todas las versiones

INK-MRK-PREMIUM-PERMANENT-RED1,5-3MM

Descripción

INK-MRK-PREMIUM-PERMANENT-RED1,5-3MM
Rotulador de tinta premium
Resistente a la abrasión y al agua

Impermeable y resistente a la luz


Permite escribir en casi todas las superficies, p. ej., metal, plástico y vidrio


Idóneo para el sector de la automoción, industrias y comercios.

Grosor máximo de la línea

3 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

1.5 mm
Más Información

Diseño

Permanentemente impermeable
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

96082000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.600 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

1,5-3 mm
Más Información
Scroll to top