Indicador de nivel de llenado

Ref.: 0715620002
Ver todas las versiones

INDICADOR DE NIVEL PARA BARRILES

Descripción

INDICADOR DE NIVEL PARA BARRILES
Indicador de nivel de llenado
Ideal para una mayor transparencia al manipular los bidones
  • El flotador se encuentra en el líquido del tambor e indica de forma permanente el contenido del bidón en la escala de volumen.
  • Incluye una escala independiente para bidones de 60 y 210 litros.

Se puede utilizar para bidones estándar de 60 y 210 litros. El indicador de nivel de llenado está montado en la abertura de ventilación de ¾". Esto permite utilizar una bomba de barril al mismo tiempo en la abertura del ojo del bidón de 2".


Adecuado para todos los barriles estándar con una abertura de ventilación de 3/4". Se puede utilizar para todos tipo de líquidos no corrosivos, como aceites, anticongelante de ventanas, anticongelante de radiador, líquido refrigerante, concentrados, emulsiones, aceite de calefacción, etc. y medios líquidos.

Corriente nominal

1 A
Más Información

Material

ABS/PC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud de la talocha

55.1 mm
Más Información

Color

Blanco tráficoNegroTransparente
Más Información

Material del cojinete y de la bobina

Polioximetileno
Más Información

Diámetro de la talocha

22.8 mm
Más Información

Tensión nominal

1 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top