Barra de bloqueo

Ref.: 5099202510
Ver todas las versiones

INDEXPLNG-A-A2-BLK-D5-M10

Descripción

INDEXPLNG-A-A2-BLK-D5-M10
Barra de bloqueo
Con mango giratorio
Acero inoxidable A1, diseño con mango giratorio y ranura de bloqueo sin tuerca
  • Se utilizan barras de bloqueo si el pasador de bloqueo no debe sobresalir temporalmente
  • El pasador de bloqueo se retrae girando la barra 180°
  • Una muesca de retención mantiene la barra en esta posición

Altura de chaflán

1.3 mm
Más Información

Material

1.4305
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Chaflán

30 grados
Más Información

Longitud del pasador

6 mm
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

14 N
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

8 N
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura

1,4305
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del pasador

1,4305
Más Información

Grosor de la palanca

3 mm
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Altura de la palanca

9 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del espárrago

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.200 g
Más Información

Longitud de la palanca

25 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top