Clinómetro

Ref.: 09077770
Ver todas las versiones

INCLINOMETRO DE PENDIENTE

Descripción

INCLINOMETRO DE PENDIENTE
Clinómetro
Muestra la dirección y el valor de la pendiente de la base

Adecuado para pendientes de hasta un 5 % de desnivel


  • Armazón con tiza

  • Marque la dirección de la pendiente con una flecha

  • Repetir para todos los puntos de apoyo de los zancos

¡Precaución! El funcionamiento del nivel de burbuja se verá afectado en caso de uso prolongado a temperaturas superiores a 25 °C.


Para que el nivel de burbuja funcione a pleno rendimiento, déjelo enfriar a la sombra.

Material

PP
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Diámetro de la base

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

901580400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

09077770
Scroll to top