IMPSKTWRNCHINRT-SORT/SET-4PCS Set universal de vasos de impacto de 1/2 pulgada 4 piezas Para aflojar y apretar tuercas de rueda defectuosas y/o redondeadas sin perfil, u otras fijaciones atornilladas bajas con el innovador perfil SuperGrip
Permite agarrar tornillos defectuosos y doblados de conexiones roscadas por contacto superficial, a diferencia de los dispositivos de fijación por puntos de contacto disponibles habitualmente en el mercado
Aflojamiento y apriete; los tornillos pueden reutilizarse
Material de alta calidad (CrMo)
Para llaves de impacto con cuadradillo de 1/2 pulgada
Con revestimiento de plástico giratorio para proteger superficies delicadas
Apto para improntas hexagonales, octogonales, bihexagonales, con TX externo, XZN y en estrella (por ejemplo, para vehículos de MB, Kia y Hyundai), además de para improntas de otro tipo
Contenido:
1 ud. de cada uno de los siguientes vasos WAF: 17, 19, 21, 22 mm
https://www.wurth.es/impsktwrnchinrt-sort-set-4pcs-1434028IMPSKTWRNCHINRT-SORT/SET-4PCSIMPSKTWRNCHINRT-SORT/SET-4PCS<br>Set universal de vasos de impacto de 1/2 pulgada<br>4 piezas<br>Para aflojar y apretar tuercas de rueda defectuosas y/o redondeadas sin perfil, u otras fijaciones atornilladas bajas con el innovador perfil SuperGrip<br><ul><li>Permite agarrar tornillos defectuosos y doblados de conexiones roscadas por contacto superficial, a diferencia de los dispositivos de fijación por puntos de contacto disponibles habitualmente en el mercado</li><li>Aflojamiento y apriete; los tornillos pueden reutilizarse</li><li>Material de alta calidad (CrMo)</li><li>Para llaves de impacto con cuadradillo de 1/2 pulgada</li><li>Con revestimiento de plástico giratorio para proteger superficies delicadas</li><li>Apto para improntas hexagonales, octogonales, bihexagonales, con TX externo, XZN y en estrella (por ejemplo, para vehículos de MB, Kia y Hyundai), además de para improntas de otro tipo</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 ud. de cada uno de los siguientes vasos WAF: 17, 19, 21, 22 mm</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32853533.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32853533.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:31:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!