LLAVE CONICA WS19

Ref.: 5228400119
Ver todas las versiones

LLAVE CONICA WS19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE CONICA WS19

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

Negro anodizado
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Tamaño de la punta

19 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

5228400119

Ficha Técnica

647515496.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top