Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866035308
Ver todas las versiones

RACOR 45º H.L. 3/16-14X1,5-8L 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. 3/16-14X1,5-8L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Codo de 45°
Base hembra DKOL de 45°
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Material

ST
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Tamaño de la manguera DASH

03
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

3/16 in
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M14 x 1,5
Más Información

Diámetro nominal de la manguera DN

DN 3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

250 bar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Diámetro de la manguera

DN 3 / 3/16 in / 03
Más Información

Catálogo General

0866035308

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top