Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
83 mm |
Diseño |
Sin perno |
Anchura |
32 mm |
Formulario |
G |
Diámetro del orificio |
16 mm |
Rosca de conexión |
M16 |
Longitud de la ranura |
32 mm |
Ancho interior |
16 mm |
DIN |
71752 |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.282 g |
Normas |
DIN 71752 |
Catálogo General |
44011632 |