Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
65 mm |
Material de la puerta |
Madera;Metal |
Longitud de la ranura |
30 mm |
Se puede utilizar para la manilla de puerta |
DH A 802;DH A 803;DH A 806;DH A 810;DH A 811 |
Se puede utilizar para el racor |
Empuñadura en roseta oval |
Tamaño del cuadradillo |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
830160000900 |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688196365 |