Bisagra de cazoleta, Nexis Click-on 170

Ref.: F015072712
Ver todas las versiones

HNGE-NEX-PREIN525,5-MID-170DGR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

HNGE-NEX-PREIN525,5-MID-170DGR

Material

Zamak
Más Información

Manivela

8 mm
Más Información

Cálculo de la altura de la placa de montaje

Altura = 5 + distancia de la copa - solapamiento de la puert
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

26 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Pared central
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

11.5 mm
Más Información

Automático

Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

170 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F015072712

Ficha Técnica

32406916.pdf

Ficha Técnica

32406917.pdf