El mango cuenta con guías de marcado para ángulos de 90° y 45° integrados
Para un marcado rápido y sencillo de líneas y ángulos
Dientes templados por inducción
Protección de los dientes incorporada
Longitud de lámina |
325 mm |
Material |
ST |
Longitud de trabajo |
325 mm |
Longitud |
420 mm |
Dientes por unidad de longitud |
12 pzas./in |
Material de la empuñadura |
Corcho bicomponente |
Código del sistema armonizado |
82021000000 |
Peso del producto (por artículo) |
178.000 g |
Catálogo General |
5760031034 |