Material |
1,4308 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud del mango |
75.3 mm |
Longitud |
75.3 mm |
Diseño |
Arenado |
Anchura |
17.8 mm |
Material de la empuñadura |
1,4308 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca |
16 mm |
Altura del eje |
24.9 mm |
Peso del producto (por artículo) |
147.200 g |
Anchura de la empuñadura |
17.8 mm |
Altura |
41.2 mm |
Diámetro del vástago |
20 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
5099305810 |