Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro de la base |
10 mm |
Altura de la base |
6 mm |
Diámetro |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
55.200 g |
Altura |
29 mm |
Catálogo General |
0685237431 |