Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Longitud |
104 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
96 mm |
Diámetro |
8 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
53.300 g |
Altura |
30 mm |
Catálogo General |
0685231011 |