Material |
Poliestireno |
Longitud |
106 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Dimensión entre ejes |
96 mm |
Diámetro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.816 g |
Altura |
35 mm |
Catálogo General |
0685331002 |