Tirador de barra, acabado de acero inoxidable

Ref.: 0685237006
Ver todas las versiones

HNDL-BAR-A2FIN-12X284MM

Descripción

HNDL-BAR-A2FIN-12X284MM
Tirador de barra, acabado de acero inoxidable
Para dimensiones de cocina
  • Las barras tienen el mismo aspecto y la misma separación para todos los módulos de cocina de dimensión estándar
  • Separación de taladros = borde del armario al orificio central del tirador: 58 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

344 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

400 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

284 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

327.000 g
Más Información

Altura

32.5 mm
Más Información
Scroll to top