Montaje de la ranura con taco escalonado
Para la instalación vertical entre la pared lateral y la puerta en módulos altos.
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
2500 mm |
Anchura |
22 mm |
Color |
Color plata |
Longitud útil |
2450 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1068.000 g |
Altura |
46 mm |
Catálogo General |
0685250285 |