HILO-ULTRAFUSE-PLA-ORANGE 2.85MM /0,75KG

Ref.: 4954618274
Ver todas las versiones

HILO-ULTRAFUSE-PLA-ORANGE 2.85MM /0,75KG

Descripción

HILO-ULTRAFUSE-PLA-ORANGE 2.85MM /0,75KG

Material

Polilactida
Más Información

Marca del producto

Ultrafuse®
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

2.85 mm
Más Información

Fabricantes

Forward AM Technologies GmbH
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información
Scroll to top