Cuerda de albañilería de polipropileno

Ref.: 071370 067
Ver todas las versiones

HILO DE POLIPROPILENO D:2MM Y 100M.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HILO DE POLIPROPILENO D:2MM Y 100M.
Cuerda de albañilería de polipropileno
Flexible cuerda de albañilería de polipropileno

Con estabilización ligera


Apto únicamente como cuerda de guía. No apta para permanecer tensada de forma continua.

Material

PP
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso de carga máximo

60 kg
Más Información

Diámetro

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56074990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Catálogo General

071370067

Ficha Técnica

32407725.pdf
Scroll to top