Material de impresión FFF

Ref.: 4954610285
Ver todas las versiones

HILO-IMPRESORA-3D-PETG-BLACK 1,75MM/1KG

Descripción

HILO-IMPRESORA-3D-PETG-BLACK 1,75MM/1KG
Material de impresión FFF
XPETG
El glicol de tereftalato de polietileno (PETG) es uno de los polímeros termoplásticos más conocidos del mundo. Extrudr XPETG Matt se ha desarrollado para una amplia gama de aplicaciones en las que se necesita un buen equilibrio entre las propiedades mecánicas y ópticas del material. La materia prima está certificada de acuerdo con los estándares de la REACH y RoHS.
  • Excelentes propiedades mecánicas
  • Alta resistencia a sustancias químicas
  • Baja capacidad de deformación
  • Baja capacidad de retracción
  • Reciclable

Material

PETG
Más Información

Marca del producto

XPETG REC
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

1.75 mm
Más Información

Fabricantes

Extrudr
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información
Scroll to top