Material de impresión FFF

Ref.: 4954608210
Ver todas las versiones

HILO-IMPRESORA-3D-PETG-2,85MM/1KG

Descripción

HILO-IMPRESORA-3D-PETG-2,85MM/1KG
Material de impresión FFF
PETG
El glicol de tereftalato de polietileno (PETG) es uno de los polímeros termoplásticos más conocidos del mundo. Extrudr PETG se ha desarrollado para una amplia gama de aplicaciones en las que se necesita un buen equilibrio entre las propiedades mecánicas y ópticas del material. La materia prima está certificada de acuerdo con los estándares de la FDA, REACH y RoHS. PETG es ignífugo compatible con UL 94 con un grosor de 3,2 mm.
  • Excelentes propiedades mecánicas
  • Alta resistencia a sustancias químicas
  • Baja capacidad de deformación
  • Baja capacidad de retracción
  • Reciclable

Material

PETG
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Diámetro

2.85 mm
Más Información

Fabricantes

Extrudr
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información
Scroll to top