HIDROFUGANTE TREN DE LAVADO, 10 L

Ref.: 0893025460
Ver todas las versiones

HIDROFUGANTE TREN DE LAVADO, 10 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIDROFUGANTE TREN DE LAVADO, 10 L

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Concentración para aplicación

0.5 %
Más Información

Base química

2-(2-butoxietoxi)etanol
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

45 °C
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo oscuro
Más Información

Peso del contenido

9.74 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.974 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-3 °C
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

4,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-3 hasta 45 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,974 g/l / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

4,5 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Catálogo General

0893025460

Ficha Técnica

32405850.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top