Soporte para puerta abatible universal

Ref.: 0683400099
Ver todas las versiones

HIDRAULICO 9 KG.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HIDRAULICO 9 KG.
Soporte para puerta abatible universal
9
  • Ángulo de apertura máx.: 110°
  • Altura del brazo máxima: 500 mm
  • Capacidad de carga: 9 kg
  • Se pueden emplear a derechas y a izquierdas
  • Material: Fundición de cinc, niquelado
  • Resistente, tiene un aspecto fantástico
  • Fácil y rápido de acoplar el racor, breve tiempo de instalación gracias al montaje de la abrazadera

Una única pieza, tres funciones:

  • Retención: El brazo permanece inmóvil en cualquier abertura, para facilitar la apertura y el cierre del elemento correspondiente.
  • Amortiguación de velocidad: El brazo hace clic a la máxima abertura y baja lentamente cuando se cierra.
  • Soporte de tapa: Puede ajustarse para sujetar el elemento de abertura.

Alcance de suministro: 1 soportes plegables, 1 soportes de montaje superiores, 1 soportes de montaje laterales


Recomendaciones de instalación:


  • Fije el brazo de base plana con tornillos de montaje Assy 3.5 x ...; el brazo lateral cuenta con un orificio de 32 mm y se fija con tornillos Euroscrew de tipo A y con un diámetro de la cabeza de 7,4 mm.

  • Los diferentes puntos de fijación del brazo de base plana permiten distintos ángulos de apertura.

  • De manera predeterminada, el herraje se asienta en el nivel de fijación intermedio. Una vez instalado, es necesario ajustar la resistencia al peso del dispositivo que desee abrirse y cerrarse. En instalaciones por pares, debe configurar las dos piezas al mismo tiempo.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

37 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Dimensión de la rejilla

32 mm
Más Información

Capacidad de carga

9 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Catálogo General

0683400099

Ficha Técnica

32407493.pdf

Ficha Técnica

32407494.pdf
Scroll to top