RINCÓN EXTRAIBLE DELUXE GRAFITO Herraje deslizante para armario esquinero DELUXE Herraje deslizante para módulo esquinero de rincón ciego
Herraje para módulo esquinero de rincón ciego con dos carros de 2 cestas cada uno, con movimiento independiente.
Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.
Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
No guarda mano, se puede usar en montajes tanto de izquierdas como derechas.
Válido para módulos de altura de 70 y 80 cm. de anchura de 800 mm y con puerta mínima de 400 y 450 mm.
32 kg de capacidad de carga.
Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
https://www.wurth.es/herraje-rincon-extraible-grafito439266RINCÓN EXTRAIBLE DELUXE GRAFITORINCÓN EXTRAIBLE DELUXE GRAFITO<br>Herraje deslizante para armario esquinero<br>DELUXE<br>Herraje deslizante para módulo esquinero de rincón ciego<br><ul><li>Herraje para módulo esquinero de rincón ciego con dos carros de 2 cestas cada uno, con movimiento independiente.</li><li>Herraje con sistema de cierre amortiguado con función soft closing.</li><li>Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.</li><li>Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.</li><li>No guarda mano, se puede usar en montajes tanto de izquierdas como derechas.</li><li>Válido para módulos de altura de 70 y 80 cm. de anchura de 800 mm y con puerta mínima de 400 y 450 mm.</li><li>32 kg de capacidad de carga.</li><li>Dos acabados, grafito/grafito muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado/blanco, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118469842.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118469842.jpg2024-02-16T19:33:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!