Set de herraje de puertas correderas

Ref.: 0684705021
Ver todas las versiones

HERRAJE-PUERTAS-M15-HV-2DR-19MM

Descripción

HERRAJE-PUERTAS-M15-HV-2DR-19MM
Set de herraje de puertas correderas
Redoslide M15-HV
Para puertas de madera e instalaciones superpuestas
  • Montaje en puertas sencillo y sin necesidad de herramientas
  • Función de amortiguación en uno o dos lados, oculto dentro de la guía

1.) Contenido:


Para 0684705020 y 0684705021: 2 guías con amortiguación, 2 guías sin amortiguación, 2 soportes atornillables para la guía para la puerta interna, 2 soportes atornillados para la guía para la puerta externa,


2 soportes de guía para puerta interna, 2 soportes de guía para puerta externa, 2 brazos de soporte para el amortiguador, 1 leva de puerta, 1 fijación



2.) Contenido:


Para 0684705022 y 0684705023: 3 guías con amortiguación, 3 guías sin amortiguación, 2 soportes atornillables para la guía para la puerta interna, 4 soportes atornillados para la guía para la puerta externa,


2 soportes de guía para puerta interna, 4 soportes de guía para puerta externa, 3 brazos de soporte para el amortiguador, 2 levas de puerta, 1 fijación

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

19 mm
Más Información

Regulación de altura

+2 mm/-1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Capacidad de carga

16 kg
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1102.000 g
Más Información
Scroll to top