Herrajes para puerta plegable WingLine S sin cierre automático

Ref.: 0684706206
Ver todas las versiones

HERRAJE-PUERTA-WINGLINE-S-L-WOCA-GREY

Descripción

HERRAJE-PUERTA-WINGLINE-S-L-WOCA-GREY
Herrajes para puerta plegable WingLine S sin cierre automático
Diseñado sin guía inferior especialmente para frontales más compactos con una altura máxima de 1000 mm
  • Un armario de puerta giratoria convencional se puede convertir fácilmente en un armario de puerta plegable con el herraje de puerta plegable
  • La unidad opcional permite disponer un frontal sin tiradores para accionar la puerta con solo ejercer una ligera presión
  • Al cerrar la puerta, debe colocarse manualmente a la posición de cierre
  • Apertura suave sin tiradores. Aporta más comodidad a WingLine S con su innovador sistema de presión
  • Bisagras guía sin cierre automático
  • Disponible en 3 colores diferentes para una integración óptima en el diseño del módulo
  • Accesorios de montaje inteligentes que permiten el montaje por una sola persona

Para montaje empotrado, atornillado en la hoja de la puerta.


Armarios, guardarropas


1 pieza guía

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Tipo de montaje

Montaje en el panel lateral del habitáculo
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

450 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

250 mm
Más Información

Solapamiento

Izquierda
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Color

Gris
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

5 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Opción de instalación

Solapamiento
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.900 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

250-450 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-22 mm
Más Información
Scroll to top