Herrajes para puerta plegable FT 20 A

Ref.: 0684706352
Ver todas las versiones

HERRAJE-PUERTA-FLDDR-WINGLINE-230-L/R

Descripción

HERRAJE-PUERTA-FLDDR-WINGLINE-230-L/R
Herrajes para puerta plegable FT 20 A
Herrajes para puerta plegable de grandes dimensiones y sin guía inferior
  • Especialmente adecuado para vestidores o como divisor de habitaciones
  • Para uso universal, como puerta de armario y como divisor de habitación
  • Permite instalar puertas grandes y pesadas sin guía inferior
  • Las ruedas montadas en rodamientos de bolas garantizan que las puertas plegables funcionen sin problemas y silenciosamente
  • Fácil de instalar: Compensación de tolerancia independiente gracias al soporte de rodillos montado sobre resorte

Para montaje empotrado, atornillado en la hoja de la puerta


Armario de dormitorio, de oficina, vestidor, divisor de habitaciones


El set de accesorios contiene todos los carriles guía y bisagras centrales necesarios para una puerta plegable con 2 alas a la izquierda o a la derecha, o 2 puertas plegables con 2 alas a la izquierda y a la derecha. Se deben pedir bisagras de cazoleta de 110° para el tope lateral por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso mínimo de la puerta

20 kg
Más Información

Tipo de montaje

Montaje en el panel lateral del habitáculo
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

25 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

600 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

400 mm
Más Información

Solapamiento

Derecha;Izquierda
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

25 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Opción de instalación

Solapamiento
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1876.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

400-600 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso mínimo/máximo de la puerta

20-25 kg
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-25 mm
Más Información
Scroll to top