Set de herrajes interiores para puerta corredera

Ref.: 0687910632
Ver todas las versiones

HERRAJE-CORREDERA-SCHIMOS-80-HN-1DR

Descripción

HERRAJE-CORREDERA-SCHIMOS-80-HN-1DR
Set de herrajes interiores para puerta corredera
SCHIMOS 80-HN
Para puertas de madera, para montaje en techo
  • Capacidad de carga: 80 kg
  • Grosor de la puerta: 26-40 mm
  • Anchura de la puerta: 625-2000 mm
  • Altura de puerta máx.: 3000 mm
  • Ajuste de altura de ±5 mm en el soporte
  • Altura de instalación baja: no se necesita panel superior
  • Disponible con función de amortiguación en uno o ambos lados

2 soportes, 2 perfiles de soporte, 1 guía inferior, 2 topes de riel

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

36 mm
Más Información

Tecnología de rodamientos

Rodamiento de bolas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

625 mm
Más Información

Altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 5 mm
Más Información

Amortiguación

Opcional
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

905.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

625-2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

36-42 mm
Más Información
Scroll to top