Conexiones hidráulicas

Ref.: 0866999303
Ver todas las versiones

HEMBRA ESPECIAL LECIÑENA DN 25 1"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HEMBRA ESPECIAL LECIÑENA DN 25 1"
Conexiones hidráulicas
Serie Leciñena
  • Serie especial con válvula redonda fabricadas para vehículo industrial.
  • Fabricados en acero al carbono EN 10277-3 con tórica NBR.
  • Las bolas del interior fabricadas en AISI 1010/1015.
  • Muelles de acero al carbono DIN 17233/84 (B).
  • Temperatura de trabajo de las juntas tóricas desde -30º C hasta +100º C.

Material

ST
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Paso

138 mm
Más Información

Descripción de tipo

Steel EN-10277-3, Ball AISI 1010/1015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

795.000 g
Más Información

Catálogo General

0866999303

Ficha Técnica

32406768.pdf
Scroll to top