Casco de seguridad del constructor, 6 puntos

Ref.: 0993899225
Ver todas las versiones

HARDHAT-BAUMEISTER-ROT-ORANGE

Descripción

HARDHAT-BAUMEISTER-ROT-ORANGE
Casco de seguridad del constructor, 6 puntos
Muy cómodo de llevar y ajuste firme gracias a la parte interior, ergonómica y de altura ajustable
  • Interior con rueda giratoria para un ajuste óptimo
  • Para evitar presiones localizadas posteriormente a una colisión
  • Área de protección prolongada para el cuello
  • Área de ventilación total de 240 mm2
  • Diseño de 5 nervaduras
  • Correa de cabeza asimétrica
  • Superficies laterales de gran tamaño

BG Bau recomienda sustituir los cascos de termoplásticos después de un máximo de cuatro años.

Material

HDPE
Más Información

Tamaño máximo

61 cm
Más Información

Equipamiento interior del casco

6 puntos
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Tamaño mínimo

53 cm
Más Información

Estándar EN

397
Más Información

Peso del producto (por artículo)

449.990 g
Más Información

Normas

EN 397
Más Información

Tamaño mínimo/máximo

53 cm-61 cm
Más Información
Scroll to top