Pistola de mortero manual 7

Ref.: 0993695700
Ver todas las versiones

HANDMORTARPUMP-PLA-TYP7

Descripción

HANDMORTARPUMP-PLA-TYP7
Pistola de mortero manual 7
Apto para relleno de cavidades, juntas, marcos de puertas y ventanas
  • Se puede utilizar por encima de la cabeza
  • Para mortero de hasta 4 mm de grano
  • Con manguera NW 25
  • Producto ligero y fácil de manejar

Material

PLA
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Longitud de la bomba

720 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1230.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

440 mm
Más Información
Scroll to top