Eslabón de conexión, QC 8

Ref.: 516288108
Ver todas las versiones

CONELMNT-CHN-GD8-(2,0T)-D8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONELMNT-CHN-GD8-(2,0T)-D8
Eslabón de conexión, QC 8
Conexión entre la cadena de elevación y la argolla de suspensión
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

2000 kg
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Ancho interior

19 mm
Más Información

Anchura del anillo

10 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

25.5 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Diámetro interno

23.5 mm
Más Información

Catálogo General

516288108

Ficha Técnica

584158877.pdf
Scroll to top