Fijación con cabeza de impacto VARIFIX®, fijación estándar

Ref.: 0862100004
Ver todas las versiones

TORNILLO MARTILLO C26/28 M8X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO MARTILLO C26/28 M8X50
Fijación con cabeza de impacto VARIFIX®, fijación estándar
Premontado con tuerca y arandela, cincado

Clase de resistencia del espárrago: 4.6

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Este producto está recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Grosor de la arandela

1.5 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

31 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

25 mm
Más Información

Longitud (cabeza de impacto y espárrago)

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.472 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 22 mm
Más Información

Catálogo General

0862100004

Ficha Técnica

32408347.pdf
Scroll to top