Hacheta mango inyectado

Ref.: 6106400250
Ver todas las versiones

HACHETA MANGO INYECTADO 25 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HACHETA MANGO INYECTADO 25 CM
Hacheta mango inyectado
Hoja de 25 cm
  • Cuchillo de alta calidad para un uso profesional y continuado.
  • Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio.
  • Hoja de los cuchillos con acabado pulido Semi Mate.
  • Cuello del mango redondeado para la perfecta sujeción de la hoja.
  • El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión.
  • Mango inyectado con forma ergonómica para un mayor agarre.
  • Con tacto antideslizante para obtener mayor seguridad y precisión en el corte.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para el lavavajillas.

Proceso de fabricación

Estampado


Partir, separar, cortar y trocear todo tipo de alimentos.
Cortar piezas de carne con mayor dificultad debido a huesos o zonas duras.

Longitud de hoja

25 cm
Más Información

Material

SST/ST
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Catálogo General

6106400250

Ficha Técnica

32411805.pdf
Scroll to top