Auriculares de protección Peltor Optime III 3M

Ref.: 5M540
Ver todas las versiones

H540A-411-PROTECAUDITIV-OTIME 3

Descripción

H540A-411-PROTECAUDITIV-OTIME 3
Auriculares de protección Peltor Optime III 3M
Excepcionales propiedades aislantes, desarrolladas para entornos con niveles de ruido muy altos.

El máximo aislamiento contra altas frecuencias

  • Auriculares de protección con tecnología de doble casco, que reduce al mínimo la resonancia dentro de las carcasas
  • Ofrece el máximo aislamiento contra altas frecuencias al tiempo que permite escuchar claramente las instrucciones de voz y las advertencias

Aislamiento óptimo contra bajas frecuencias

Conexión acústica entre el interior de los cascos y la separación entre los cascos.

Características ergonómicas óptimas

Los anillos selladores anchos rellenos de espuma suave garantizan un ajuste óptimo y con baja presión.

Color

Negro
Más Información

Valor de atenuación SNR

35 dB
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000039622
Más Información

Peso del producto (por artículo)

428.000 g
Más Información

Catálogo General

5M540
Scroll to top