Varilla roscada, rosca izquierda

Ref.: 09589008
Ver todas las versiones

DDU VARILLA ROSCADA M8 LHX1000

Descripción

DDU VARILLA ROSCADA M8 LHX1000
Varilla roscada, rosca izquierda
Acero plano 4.8

LH (para el lado izquierdo)


A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


  • Acero 4.8: sin marcado,

  • Acero 8.8: RAL 1023 amarillo tráfico

  • Acero 10.9: RAL 1013 blanco perla

  • A2: RAL 6024 verde tráfico

  • A4: RAL 3000 rojo vivo

  • CuZn (latón): sin marcado

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

LH: rosca a izquierdas
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

319.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca

M8-LH: rosca a izquierdas
Más Información

Catálogo General

09589008
Scroll to top