Borde de esquina de dintel de tejido

Ref.: 0519519010
Ver todas las versiones

-GWBSTURZECKWNKL-10CM

Descripción

-GWBSTURZECKWNKL-10CM
Borde de esquina de dintel de tejido
Borde de esquina de tejido ETICS prefabricado con refuerzo diagonal

Alta rigidez, excelente aplicación


Para una construcción segura de las esquinas interiores con refuerzo diagonal simultáneo de esquinas de aberturas con alto riesgo de agrietamiento (ventanas, puertas, etc.).

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Material

Fibra de vidrio, resistente a patinazos
Más Información

Profundidad del hueco

10 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Resistencia contra

Álcali
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top