Perfil de esquina con tejido de refuerzo

Ref.: 0519520015
Ver todas las versiones

-GWBECKWNKL-10X15CM-L2,5M

Descripción

-GWBECKWNKL-10X15CM-L2,5M
Perfil de esquina con tejido de refuerzo
Para refuerzo de esquinas externas de 90° en ETICS

Alta resistencia al desgarro

Perfil con tejido continuo

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Anchura de la malla

10 cm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Ancho de perfil 2

21 mm
Más Información

Ancho de perfil

21 mm
Más Información

Longitud

2.5 m
Más Información

Número de perfiles

50 Uds
Más Información

Anchura de la malla 2

15 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Material del perfil

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Clase de materiales de construcción

E
Más Información

Material de malla

Fibra de vidrio
Más Información

Tipo de malla

Tejido de ETICS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

ODU

0
Más Información