Anillo tensor de caucho

Ref.: 08801505
Ver todas las versiones

DDU /GUMMISPN-D8MM-L200MM

Descripción

DDU /GUMMISPN-D8MM-L200MM
Anillo tensor de caucho
Para elementos de fijación de lonas

Material

RBR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.928 g
Más Información

Catálogo General

08801505
Scroll to top